{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 170 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,72 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,85 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | |
Set di viti per inserti | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215800 25/2L | |
EAN / GTIN | 4045197281197 | |
Codice del produttore | 215800 25/2L |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90°, codolo Weldon, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
286,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
303,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
316,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Fresa per spallamenti a 90° GARANT Softcut MTC, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/2Lmm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
295,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 4 | 2 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 170 mm | 200 mm | 40 mm | 180 mm |
Passaggio interno per LR | sì | no | sì | sì |
Inserto adatto | AP.. 1003.. | AP.. 1805.. | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm | 40 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |