{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | MTC | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Sporgenza totale L1 | 49 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 47 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Fresatura a interpolazione ap | 1,9 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,5 mm | |
Inserto adatto | AP.. 1335.. | |
Set di viti per inserti | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 215560 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197408945 | |
Codice del produttore | 215560 25/3 |