• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

GARANT Softcut HSI 20/2 mm

Codice art.: 214902 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo Weldon
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Sporgenza totale L1 35 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 85 mm
⌀ Codolo Ds h6 20 mm
Inserto adatto SO.. 0836..
Set di viti per inserti 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214902 20/2
EAN / GTIN 4045197674197
Codice del produttore 214902 20/2

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente all’usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

Nota:

Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 6 mm.
Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello