SOMT 083608 PDER, HB7630, Modello: INOX

Codice art.: 214933 INOX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    16,16 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,47 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
887 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 083608 PDER
Modello INOX
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7630
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,15 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 3,6 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214933 INOX
EAN / GTIN 4045197706645
Codice del produttore 214933 INOX

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello