SOMT 083608 PDER ST1400

Codice art.: 214929 ST1400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    15,91 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    13,26 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.284 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOMT 083608 PDER
    Modello ST1400
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo HB7520
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento fz per dente 0,17 mm
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Spessore inserto E 3,6 mm
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 214929 ST1400
    EAN / GTIN 4045197706638
    Codice del produttore 214929 ST1400

    Tabella dati

    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    140
    a umido max.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lo spessore inserti maggiorato consente una geometria del rompitruciolo particolare per un taglio positivo e una ridotta sensibilità alla rottura.

    Nota:

    Valori indicativi per ae = 0,3×D.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello