{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | SO.. 0836.. | |
Set di viti per inserti | 219863 (8IP; 2,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214908 50/6 | |
EAN / GTIN | 4045197674661 | |
Codice del produttore | 214908 50/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI con passo stretto 50/6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
588,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino
378,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
379,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
591,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 | 6 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |