GARANT Softcut HSI con passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/8mm

Codice art.: 214908 80/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 80 mm
Numero taglienti Z 8
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 27 mm
Inserto adatto SO.. 0836..
Set di viti per inserti 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214908 80/8
EAN / GTIN 4045197674685
Codice del produttore 214908 80/8

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente all’usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

Nota:

Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 6 mm.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


GARANT Softcut HSI con passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/8mm

GARANT Softcut HSI con passo stretto, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/8mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
758,16 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
811,20 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 8 8
⌀ Foro di attacco 27 mm 27 mm
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm 50 mm
⌀ Tagliente DC 80 mm 80 mm
Passo dei taglienti differente differente
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello