GARANT Softcut® HSI con passo largo 40/4 mm

Codice art.: 214906 40/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura di spallamenti
  • Passo dei taglienti: differente
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Sostituzione del materiale: PowerCard
PowerCard
Questo attrezzo include la GARANT Powercard - la scheda di garanzia per sostituire facilmente l‘attrezzo in caso di usura o danni. Maggiori dettagli Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Softcut®
⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura di spallamenti
Passo dei taglienti differente
Passaggio interno per LR
Sostituzione del materiale PowerCard
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
Inserto adatto SO.. 0836..
Set di viti per inserti 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214906 40/4
EAN / GTIN 4045197674456

Descrizione

Esecuzione:

Acciaio resistente all’usura, termotrattato con trattamento superficiale anticorrosione. Alloggiamento inserto preciso grazie alla giusta coppia di serraggio. Passo dei denti ampio e stretto per una strategia di fresatura personalizzata.

Uso:

In particolare per macchine a bassa potenza e per la lavorazione a grandi profondità con diametri avanzamento ridotti.

Nota:

Per poter utilizzare tutti i 4 taglienti, l’inserto deve sempre essere ruotato nella direzione indicata (in senso antiorario).
Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. 211750 Dim. 2,2 con lama n. art. 674252 Dim. 8IP.
Per spallamenti esatti a 90°, scegliere ap = 6 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "Softcut®" Visualizza tutto
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
    ⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello