{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 125 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214855 125/8 | |
EAN / GTIN | 4045197553379 | |
Codice del produttore | 214855 125/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo largo 125/8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
918,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
1.312,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
774,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 | 63 | 63 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | BG.. 15L5.. | AP.. 1805.. |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 125 | 125 | 125 |
Angolo di regolazione κ | 90 | 90 | 90 |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |