SOMT 120508 PDER, HB7520, Modello: ST900

Codice art.: 214865 ST900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    18,84 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    15,70 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.015 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120508 PDER
Modello ST900
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Spessore inserto E 5,56 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 214865 ST900
EAN / GTIN 4045197550637
Codice del produttore 214865 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Spessore inserti maggiorato per massime esigenze di truciolatura. Protezione contro l’usura grazie al modernissimo rivestimento.

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello