SOMT 120508 PDER, HB7520, Modello: ST900

Codice art.: GG2113 ST900
Imposta il prezzo 50 Articolo (7,16 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOMT 120508 PDER
Tipo HB7520
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Contenuto 50
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2113 ST900
EAN / GTIN 4067263001652
Codice del produttore GG2113 ST900

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
320
Acciaio < 750 N/mm²
P
300
Acciaio < 900 N/mm²
P
260
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

GARANT Softcut® HSI n. art. 214851 − n. art. 214857.

Contenuto:

50 × 214865 ST900

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello