{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | |
⌀ Foro di attacco | 27 mm | |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214855 80/6 | |
EAN / GTIN | 4045197550187 | |
Codice del produttore | 214855 80/6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo largo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 80/6mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
665,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
613,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
413,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 6 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | SOMT 09T304 | SOMT 09T304 |
⌀ Tagliente DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | 219810 (9IP; 2,2 Nm) |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |