{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Softcut® | |
⌀ Tagliente DC | 160 mm | |
Numero taglienti Z | 10 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | |
Passo dei taglienti | differente | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | |
⌀ Foro di attacco | 40 mm | |
Inserto adatto | SO.. 1205.. | |
Set di viti per inserti | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 214855 160/10 | |
EAN / GTIN | 4045197553386 | |
Codice del produttore | 214855 160/10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut HSI con passo largo, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 160/10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
1.152,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
1.381,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
994,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
915,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 10 | 14 | 10 | 10 |
Utilizzo fresa | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping | Fresatura di spallamenti |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado | 90 grado |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |