Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo, ⌀ × Foro: 250X32Fmm

Codice art.: 179700 250X32F
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

250 mm
Spessore 3,2 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 32 mm
Numero denti Z 80
Passo t 9,8 mm
Numero di fori di trascinamento 2
⌀ Foro di trascinamento 11 mm
Interasse fori di trascinamento 63 mm
Per seghe delle seguenti marche Kaltenbach
Contenuto HM
adatto per materiale metallo
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 179700 250X32F
copia
EAN / GTIN 4045197096104
copia
Codice del produttore 179700 250X32F
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
850
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
650
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
450
a umido min.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 
Aria
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall’alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel volume del catalogo 2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello