• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo 250X32M mm

Codice art.: 179700 250X32M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

250 mm
Spessore 3,2 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 32 mm
Numero denti Z 60
Passo t 13,1 mm
Numero di fori di trascinamento 2
⌀ Foro di trascinamento 11 mm
Interasse fori di trascinamento 63 mm
Per seghe delle seguenti marche Kaltenbach
Contenuto HM
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179700 250X32M
EAN / GTIN 4045197096111
Codice del produttore 179700 250X32M

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
850
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall’alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello