• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo 300X30F mm

Codice art.: 179700 300X30F
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

300 mm
Spessore 3,2 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 30 mm
Numero denti Z 96
Passo t 9,8 mm
Numero di fori di trascinamento 2;2
⌀ Foro di trascinamento 7;11 mm
Interasse fori di trascinamento 42;63 mm
Per seghe delle seguenti marche Kaltenbach
Contenuto HM
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179700 300X30F
EAN / GTIN 4045197096159
Codice del produttore 179700 300X30F

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
850
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall’alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello