• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lama per seghe circolari in metallo duro Angolo di spoglia superiore negativo 350X40M mm

Codice art.: 179700 350X40M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ × Foro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HM
  • Contenuto: HM

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

350 mm
Spessore 3,4 mm
Materiale da taglio HM
⌀ Foro 40 mm
Numero denti Z 84
Passo t 13,1 mm
Numero di fori di trascinamento 2;4
⌀ Foro di trascinamento 8;12 mm
Interasse fori di trascinamento 55; 64 mm
Per seghe delle seguenti marche Eisele
Contenuto HM
Passaggio interno per LR no
Tipo di prodotto Lama per seghe circolari

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 179700 350X40M
EAN / GTIN 4045197096197
Codice del produttore 179700 350X40M

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
850
Alluminio > 10% Si
N
650
CuZn
N
450
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura per alte prestazioni con dente sgrossatore e finitore. Il tagliente in metallo duro consente di ottenere superfici di taglio nette.

Vantaggi:

Particolarmente adatte per materiale profilato anodizzato.

Uso:

Su macchine ad alta velocità.
F = dentatura fine per profilati o pannelli sottili fino a 5 mm di spessore.
M = dentatura media per profilati e tubi superiori a 5 mm di spessore parete.
G = dentatura grossa per materiale pieno (barre e aste).
Angolo di spoglia superiore negativo 6° per macchine dotate di avanzamento della lama a movimento pendolare dall’alto. Preferibilmente per profilati sottili.

Nota:

  • Velocità di taglio consigliata: 40 − 80 m/s; per materiali più duri come leghe, ottone o bronzo usare possibilmente un valore inferiore.
  • Prestare particolare attenzione all’avanzamento uniforme; previene i danni.
  • Esecuzioni supplementari su richiesta.
  • Ulteriori lame per seghe circolari sono disponibili nel Volume del Catalogo 2.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello