Chiave dinamometrica DREMOMETER B-SE A + S 9x12 25-120Nm

Codice art.: 1427091
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Coppia massima 120 Nm
Serie DREMOMETER
Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 1427091
EAN / GTIN 4002805927298
Codice del produttore 1427091
Numero-L L60160 5416

Descrizione

Descrizione:

DREMOMETER con registrazione fissa per la produzione di serie
Attacco SE per accessori (bocca, anello, cricchetto reversibile, cricchetto...)
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Operazione esclusivamente al centro dell'impugnatura
In caso di utensili a innesto speciali prestare attenzione all'interasse
Nell’ordine indicare il valore N·m, se si desidera una regolazione fissa di fabbrica (prezzo su richiesta)

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 40 mm
  • Presa di trasmissione, rettangolare: 9 x 12 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Supporto rettangolare
  • Direzione di serraggio: Sinistra e destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica:
    • B-SE
    • A+S
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio di serie
    • Fabbricazione
  • Profondità di inserimento 1: 16,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 35 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 484 mm
  • Lunghezza leva lato azionamento [mm]: 40 mm
  • Lunghezza leva lato impugnatura [mm]: 444 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 413,5 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Divisione della scala: 5
  • Divisione della scala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • Divisione della scala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Dimensione del punto [metrica]: 17,5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriali
    • Edilizia e Commerciale
    • Militari
    • Macchinari
    • Ferrovie
    • Petrolio e Gas

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello