{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,4 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 57,9 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 mm | |
Lunghezza complessiva L | 109 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,4 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,14 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197015822 | |
Codice del produttore | 114200 7,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS W 7,4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
825 pezzi in magazzino
4,86 €
0,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no |
⌀ Nominale DC | 7,4 | 7,4 |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 69 | 69 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale |