{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Intervallo di diametri | 6 mm - 10 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Numero di punte | 41 | |
Punte a misure crescenti di | 0,1 mm | |
In cassetta | si | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 115160 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024596 | |
Codice del produttore | 115160 6-10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di punte elicoidali in HSS n. art. 114200 in cassetta 6-10
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
590,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino
480,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
422,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di punte | 41 | 41 | 41 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Punte a misure crescenti di | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Angolo di affilatura | 130 | 130 | 130 |
Modello | W | N | N |