{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 28,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 33 mm | |
Lunghezza complessiva L | 61 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 3 | |
EAN / GTIN | 4045197015389 | |
Codice del produttore | 114200 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS W 3 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.411 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
3,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
260 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.570 pezzi in magazzino
1,39 €
0,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | giallo | giallo | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 3 | 3 | 3 |
Norma | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Modello | W | W | N |
⌀ Codolo Ds | 3 | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |