{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 2 | |
EAN / GTIN | 4045197015280 | |
Codice del produttore | 114200 2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS W 2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.231 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
2,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
1,22 €
0,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 49 | 49 |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Angolo di affilatura | 130 | 130 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 | 24 |