{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 2,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | W | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35-40 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 23,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 27 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,2 mm | |
Avanzamento f in alluminio e plastiche a truciolo lungo | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | giallo | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114200 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197015303 | |
Codice del produttore | 114200 2,2 |