{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Nominale ⌀ DC | 9,9 mm | |
Coating | TiAlN | |
Snijmateriaal | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h8 | |
Tophoek | 130 graden | |
Schacht | Cilinderschacht | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,2 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 43 mm | |
Totale lengte L | 89 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 9,9 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,09 mm/omw. | |
Gekleurde ring | blauw | |
Producttype | Spiraalboor |
Codice articolo | 113260 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197007254 | |
Codice del produttore | 113260 9,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
49,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
41,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 41,52
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
€ 34,60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 19,80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
€ 16,50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
40,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
33,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
7,43 €
1,37 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Aantal snijkanten Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Coating | TiAlN | TiAlN | ongecoat | TiN | non rivestito |
Inwendige koeling | nee | nee | nee | no | no |
Schacht | Cilinderschacht | Cilinderschacht | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Tophoek | 130 graden | 130 graden | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Schacht-⌀ Ds | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
aanbevolen maximale boordiepte L2 | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm | 28,2 mm |