{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 21,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113260 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197006882 | |
Codice del produttore | 113260 6,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
17,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
8,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
20,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
14,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
2,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
2,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | blu | senza | senza | senza | senza | verde | senza |
⌀ Nominale DC | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 6,4 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |