{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9,2 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113260 9,2 | |
EAN / GTIN | 4045197007179 | |
Codice del produttore | 113260 9,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
44,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
36,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
17,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
14,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
37,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
30,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
6,62 €
1,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | blu | senza | senza | senza |
⌀ Nominale DC | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |