Punta corta in HSS-E 6,6 mm

Codice art.: 113260 6,6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,84 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    17,37 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Codolo: codolo cilindrico

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 6,6 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 1897
    Tolleranza ⌀ nominale h8
    Angolo di affilatura 130 grado
    Codolo codolo cilindrico
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR no
    Profondità di foratura massima consigliata L2 21,1 mm
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 31 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 6,6 mm
    Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 0,05 mm/gir.
    Colore collarino blu
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 113260 6,6
    EAN / GTIN 4045197006905
    Codice del produttore 113260 6,6

    Tabella dati

    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    56
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    37
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    31
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    12
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    CuZn
    N
    100
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fori precisi grazie all’elevata precisione di concentricità radiale e ad uno speciale profilo di scanalatura.
    Con punta di forma C a partire dalla Dim. 2,4 mm.

    Vantaggi:

    Ideale per la foratura con profondità ridotta (ca. 2 − 4xD) su macchine a CN e impianti robotizzati.

    Raccomandazioni:

    Profondità di foratura massima:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello