{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 3,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 1897 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 13,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,2 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113260 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197006547 | |
Codice del produttore | 113260 3,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta corta in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 3,2mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
221 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
10,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
9,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
7,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
547 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
918 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,11 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
8,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
40 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | non rivestito | TiN | TiAlN |
Colore collarino | blu | senza | senza | senza | verde |
Lunghezza complessiva L | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |