Lampada a LED 84 W

Codice art.: 081265 84
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 67
    Zona ATEX Nessuna
    Tensione nominale 100 V - 240 V
    Potenza assorbita 84 W
    Denominazione originale prodotto NOVA 10K
    Corrente di illuminazione 1.200 lm - 12.000 lm
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Luce colorata 6.000 K
    Lunghezza complessiva 302 mm
    Larghezza complessiva 102 mm
    Altezza complessiva 298 mm
    Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
    Peso 4.100 g
    Tipo di prodotto Lampade

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081265 84
    EAN / GTIN 5708997354445
    Codice del produttore 03.5444

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
    • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
    • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
    • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

    Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello