Descrizione:
Il diffusore crea una luce diffusa e morbida che illumina l'intera area di lavoro e allo stesso tempo evita forti contrasti tra luce e ombra. Con questo nuovo accessorio, le condizioni di illuminazione possono essere adattate ancora meglio al rispettivo compito di lavoro. Il diffusore è particolarmente liscio e leggero. Con i potenti magneti incorporati, il diffusore è facilmente e saldamente fissato al tuo faro da lavoro SCANGRIP.Il DIFFUSORE SCANGRIP aumenta significativamente la funzionalità del MULTIMATCH 8 creando una luce morbida e diffusa sulla superficie del veicolo senza abbagliamento e duro ombre. Il DIFFUSORE SCANGRIP è particolarmente adatto per il controllo di aree opache e inclusioni di polvere nella vernice, nonché per la riparazione di ammaccature. /// Diffonde la luce con una luce morbida senza forti contrasti tra luce e ombra /// Illumina l'intero posto di lavoro, anche l'angolo più buio /// Riduce al minimo i riflessi e l'abbagliamento /// Riduce l'abbagliamento Adatto per: /// 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8