• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Lampada a LED 26 W

Codice art.: 081265 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Potenza assorbita (W) Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 100 V - 240 V
Potenza assorbita 29 W
Denominazione originale prodotto NOVA 4K
Corrente di illuminazione 400 lm - 4.000 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Luce colorata 6.000 K
Lunghezza complessiva 235 mm
Larghezza complessiva 88 mm
Altezza complessiva 233 mm
Lunghezza cavo di collegamento. 5 m
Peso 2.380 g
Tipo di prodotto Lampade

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081265 26
EAN / GTIN 5708997354407
Codice del produttore 03.5440

Descrizione

Esecuzione:

Robuste lampade a LED con alloggiamento in alluminio resistente agli urti e bordo di protezione in gomma.
  • Luce diffusa, quasi priva di ombre, antiriflesso e con ridotto sviluppo di calore.
  • Elevata potenza luminosa, basso consumo energetico e lunga durata.
  • Omologata per l’impiego all’aperto e in locali umidi.

Lampade da lavoro NOVA con maniglia di trasporto integrata. LED COB a elevate prestazioni con 5 livelli di dimmerazione, orientabile.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello