Esecuzione:
Supporto magnetico compatto e molto robusto per il posizionamento flessibile delle lampade da lavoro NOVA su tutte le superfici magnetiche. Il magnete è estremamente potente e ha una forza di tenuta di oltre 20 kg o 200 N. È inoltre dotato di rivestimento in gomma per proteggere la superficie da eventuali graffi e può essere ruotato in qualunque posizione, garantendo così la massima flessibilità. Il supporto magnetico flessibile può quindi essere usato anche su superfici magnetiche molto piccole. Il supporto magnetico semplice con utilizzo con una mano assicura una sospensione rapida e sicura, facilitando l’inclinazione della lampada nella posizione desiderata per svolgere le attività quotidiane. Il meccanismo di arresto incorporato evita che la copiglia cada e vada persa. La copiglia può comunque essere tolta in caso di necessità.