Descrizione:
Il TREPPIEDE SCANGRIP è stato sviluppato per il posizionamento flessibile dei fari da lavoro in officina. Permette di spingere avanti e indietro la luce senza sollevarla e quindi evitare il sollevamento di carichi pesanti Il TREPPIEDE RUOTA SCANGRIP è regolabile in altezza da 0,9 ma 1,9 me ha un design aggiornato. La nuova parte inferiore è dotata di 5 ruote per una maggiore sicurezza, stabilità e facile manovrabilità. Le robuste ruote di qualità rotolano facilmente anche su terreni irregolari. Due delle ruote possono essere bloccate per un supporto sicuro e protetto Il faro da lavoro viene montato rapidamente e facilmente sul TREPPIEDI RUOTA SCANGRIP e può quindi essere inclinato per l'angolo di illuminazione ottimale. Dopo il lavoro, il supporto mobile può essere semplicemente messo da parte. Come elemento aggiuntivo del nuovo e aggiornato TREPPIEDE, ora viene fornito con una staffa flessibile che consente di montare facilmente un secondo faro da lavoro che brilla dal basso. La staffa aggiuntiva è regolabile in altezza e offre una flessibilità completa per posizionare la lampada all'altezza ottimale. Quando si lavora sul lato di un veicolo o durante i lavori preparatori sulla carrozzeria, questa opzione a doppia luce offre un'illuminazione perfetta e priva di ombre sia dall'alto che dal basso. Il TREPPIEDE RUOTA SCANGRIP è realizzato in robusto acciaio verniciato a polvere per l'uso sia all'interno che all'esterno. Doppia staffa (03.5308) per il montaggio di due fari da lavoro disponibile come accessorio.