Staffa magnetica L

Codice art.: 03.5391
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
    Tipo di prodotto Supporti magnetici

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 03.5391
    EAN / GTIN 5708997353912
    Codice del produttore 03.5391
    Numero-L L01030 69

    Descrizione

    Descrizione:

    Supporto robusto con due magneti estremamente potenti. Supporto magnetico compatto ed estremamente resistente per il posizionamento flessibile di grandi fari da lavoro NOVA su tutte le superfici magnetiche. Con due magneti estremamente potenti, ciascuno con una forza di tenuta di oltre 20 kg, il supporto offre una forza di tenuta di oltre 400 N. I magneti sono rivestiti in gomma per proteggere la superficie ed evitare graffi. I magneti possono essere ruotati in qualsiasi posizione per la massima flessibilità. Ciò significa che il supporto magnetico flessibile può essere utilizzato anche su superfici magnetiche molto piccole.Il semplice supporto magnetico con una sola mano garantisce una sospensione rapida e sicura e l'apparecchio può essere inclinato in qualsiasi posizione desiderata per le attività quotidiane. Il meccanismo di bloccaggio integrato impedisce che la coppiglia si guasti e vada persa. La coppiglia, tuttavia, può essere estratta se necessario. Per le luci NOVA piccole, si consiglia di utilizzare il PORTA MAGNETE piccolo (articolo n. 03.5390) con la metà della forza di tenuta. // Sostituisce il precedente supporto magnetico universale (articolo n. 03.5340) che è stato interrotto. IL SUPPORTO È STATO SVILUPPATO PER: /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8, ma può essere utilizzato anche per: /// 03.5440 NOVA 3k /// 03.5441 NOVA 3K C + R // / 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.6000 NOVA 4 SPS /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// MULTIMATCH 3 può essere utilizzato.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello