{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 47 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 110 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 124 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,15 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,37 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 46,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 63/6 | |
EAN / GTIN | 4045197321046 | |
Herstellernummer | 212910 63/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 63/6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
438,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
484,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmebohrungs-⌀ | 27 | 27 |
Einstellwinkel κ | 9 | 15 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen | Zirkularfräsen ;Ramping ;Plungen |
Gesamtlänge Lges | 50 | 50 |
Schneiden-⌀ DC | 63 | 63 |
Rampingwinkel αmax | 0,37 | 0,68 |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |