{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,15 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 88 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,15 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,48 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 35,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212910 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321022 | |
Herstellernummer | 212910 52/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
396,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
350,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | 22 mm |
Einstellwinkel κ | 9 Grad | 16 Grad |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 09T308 | XDM.090416 |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | 52 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm |
Rampingwinkel αmax | 0,48 Grad | 0,92 Grad |