GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 66/6 mm

Artikel-Nr.: 212910 66/6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FeedKing
Schneiden-⌀ DC 66 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 50 mm
maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 116 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 130 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
Rampingwinkel αmax 0,35 Grad
Rampinglänge L für αmax 49,5 mm
passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
Wendeplattenschrauben-Set 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 9 Grad
Fz Helix 0,7
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212910 66/6
EAN / GTIN 4045197411754
Herstellernummer 212910 66/6

Beschreibung

Ausführung:

Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

Vorteil:

Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb