GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/5 mm

Artikel-Nr.: 212910 50/5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie FeedKing
    Schneiden-⌀ DC 50 mm
    Anzahl Schneiden Z 5
    Schaftausführung mit Bohrung
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 34 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
    Gesamtlänge Lges 40 mm
    Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 84 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,15 mm
    Rampingwinkel αmax 0,51 Grad
    Rampinglänge L für αmax 33,5 mm
    passende Wendeschneidplatte XD.. 09T308
    Wendeplattenschrauben-Set 219933 (15IP; 3,8 Nm)
    Einstellwinkel κ 9 Grad
    Fz Helix 0,7
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212910 50/5
    EAN / GTIN 4045197321008
    Herstellernummer 212910 50/5

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dynamisch wirkende Schneidengeometrie für höchste Vorschubwerte. Extrem hohe Laufruhe durch selbststabilisierende Wendeplatten-Bettung. Optimierte Geometrie für reduzierte Schnittkraft, dadurch geringere Belastung der Hauptspindel.

    Vorteil:

    Besonders ökonomisch durch äußerst stabile 4-schneidige Wendeplatten.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb