GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 09T308 TN, für Feedking HPC-Fräser, HB7705, Typ HART

Artikel-Nr.: 212955 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,16 € / Stück
  • ab 10 Stück
    15,96 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.013 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDLW 09T308 TN
    Typ HART
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7705
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,99 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 1,15 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,43 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212955 HART
    EAN / GTIN 4045197321268
    Herstellernummer 212955 HART

    Anwendertabelle

    Stahl < 50 HRC
    H
    120
    Stahl < 55 HRC
    H
    110
    Stahl < 60 HRC
    H
    90
    Stahl < 65 HRC
    H
    70
    Stahl < 67 HRC
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    140
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb