Mini-Senker für Durchgangsloch 90° 8X4,3 mm

Artikel-Nr.: 155600 8X4,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
64 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Senker-⌀ 8 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Zapfen-⌀ 4,3 mm
    Schneidstoff HSS E
    Anzahl Schneiden Z 3
    Norm DIN 1866 A
    Schaft Zylinderschaft
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    für Schraubengröße M4
    Gesamtlänge L 71 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
    Innenkühlung nein
    Vorbohr-⌀ 4,3 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 5 mm
    Schneidenlänge Lc 14 mm
    Spitzenwinkel 90 Grad
    Produktart Flachsenker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 155600 8X4,3
    EAN / GTIN 4045197462800
    Herstellernummer 155600 8X4,3

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    33
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    27
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    27
    INOX < 900 N/mm²
    M
    8
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
    DIN 1866-A / ISO 4205.

    Verwendung:

    Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
    Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

    Hinweis:

    Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb