• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Mini-Senker für Durchgangsloch 90° 10X5,3 mm

Artikel-Nr.: 155600 10X5,3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 5,3 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 1866 A
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 90 Grad
für Schraubengröße M5
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,12 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 5,3 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 5,5 mm
Schneidenlänge Lc 18 mm
Spitzenwinkel 90 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155600 10X5,3
EAN / GTIN 4045197462817
Herstellernummer 155600 10X5,3

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb