{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Senker-⌀ | 11,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Zapfen-⌀ | 6,4 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Norm | DIN 1866 A | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
für Schraubengröße | M6 | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 11,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Innenkühlung | nein | |
Vorbohr-⌀ | 6,4 mm | |
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase | 6,5 mm | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Spitzenwinkel | 90 Grad | |
Produktart | Flachsenker |
Artikelnummer | 155600 11,5X6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197462824 | |
Herstellernummer | 155600 11,5X6,4 |