Mini-Senker für Durchgangsloch 90° 4,3X2,2 mm

Artikel-Nr.: 155600 4,3X2,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 4,3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 2,2 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 1866 A
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 90 Grad
für Schraubengröße M2
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 4,3 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,07 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 2,2 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 2,5 mm
Schneidenlänge Lc 10 mm
Spitzenwinkel 90 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155600 4,3X2,2
EAN / GTIN 4045197462763
Herstellernummer 155600 4,3X2,2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb