Mini-Senker für Durchgangsloch 90° 6X3,2 mm

Artikel-Nr.: 155600 6X3,2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS E
  • Anzahl Schneiden Z: 3
  • Norm: DIN 1866 A
  • Schaft: Zylinderschaft
  • Senkstufenwinkel: 90

Produktdetails

Technische Daten

Senker-⌀ 6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Zapfen-⌀ 3,2 mm
Schneidstoff HSS E
Anzahl Schneiden Z 3
Norm DIN 1866 A
Schaft Zylinderschaft
Senkstufenwinkel 90 Grad
für Schraubengröße M3
Gesamtlänge L 71 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 0,09 mm/U
Innenkühlung nein
Vorbohr-⌀ 3,2 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe mit Fase 3,5 mm
Schneidenlänge Lc 14 mm
Spitzenwinkel 90 Grad
Produktart Flachsenker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 155600 6X3,2
EAN / GTIN 4045197462794
Herstellernummer 155600 6X3,2

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
33
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
27
Stahl < 900 N/mm²
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
5
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Spiralgenutete Senker mit festem Führungszapfen.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Verwendung:

Für Durchgangsloch Gütegrad fein (ISO-Werte) nach DIN 69.
Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965, 966).

Hinweis:

Gr. 4,6×2,4 − Ist nicht in DIN festgelegt.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Senker-⌀ D1 ×Zapfen-⌀ D2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb