{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Ouverture | 10 mm | |
Carré d'entraînement | 1/2 pouce | |
Norme | DIN 3124 | |
⌀ côté réception | 15,4 mm | |
Longueur | 38 mm | |
Profil d'entraînement | Clé à douilles 6 pans | |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | |
Surface | chromé | |
Type de produit | Douille |
Article number | 642229 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061739 | |
Manufacturer number | 642229 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
on request
Delivery in 3 - 4 working days
15 pieces in stock
CHF 3.40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
||
⌀ côté réception | 15,4 | 15,4 |
Carré d'entraînement | 1/2 | 1/2 |
Norme | DIN 3124 | DIN 3124 |
Surface | chromé | chromé |
Ouverture | 10 | 10 |
Matériau | Acier au chrome-vanadium | Acier au chrome-vanadium |
Type de produit | Douille | Douille |