{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Zeskant | 7/32 inch | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Sleutellengte | 176×36 mm | |
Bitsoort | Schroevendraaier voor binnenzeskantbouten | |
Oppervlak | vernikkeld | |
Lange uitvoering | yes | |
Producttype | Schroevendraaier |
Article number | 626108 7/32 | |
EAN / GTIN | 4062406319038 | |
Manufacturer number | 626108 7/32 |