{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Type | 787 | |
Nominale T-groefmaat | 12 mm | |
Schroefdraad G | M12 | |
Lengte L | 100 mm | |
Draadlengte b | 65 mm | |
smalle steenbreedte a | 11,7 mm | |
Steenbreedte e | 18 mm | |
Hoogte k | 7 mm | |
Producttype | Groefbout |
Article number | 375305 1212100 | |
EAN / GTIN | 4020772081409 | |
Manufacturer number | 81406 |