• The item cannot be ordered due to missing prices.

Slagletter − los Normaal schrift A − Z 4/K mm

Article no.: 085431 4/K
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Product details

Technical Data

Character height 4 mm
Shank thickness 9.5 mm
overall length 70 mm
Character K
Type of product Hand punch

Identification numbers & Classifications

Article number 085431 4/K
EAN / GTIN 5022044002357

Description

T.b.v.:

set nr. 085405 en nr. 085430.

Tip:

Het sterretje in de maataanduiding geldt als plaatsvervanger voor het gewenste teken.
Bij bestelling de gewenste tekengrootte (bijv. 3/*) met het gewenste teken opgeven, bijv. 3/1 of 3/A enz.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Share this product

or copy this link

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Letterhoogte / teken (mm) Unit price incl. VAT
    Direct purchase

    Sign in to your Account

    To shopping cart