{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Schrifthöhe | 10 mm | |
Schaftstärke | 14,3 mm | |
ganze Länge | 89 mm | |
Zeichen | Q | |
Produktart | Handschlagstempel |
Article number | 085431 10/Q | |
EAN / GTIN | 5022044004177 |