ESD munka forgószék, szövet, kerekekkel, alacsony ESD

Cikkszám: 972674 ESD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szék teherbírása: 120
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat Work-Tec Ergo
Ülőlap szélesség 460 mm
Ülőlap mélység 470 mm
Háttámla magassága 580 mm
Magasságállítási tartomány 450 mm - 630 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
A szék dőlésszögének beállítása fokban 6 fok
Szék mélység állítási tartomány 60 mm
Szék anyagának színe fekete
Termék fajtája ESD munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972674 ESD
EAN / GTIN 4016849943961
Gyártó száma 9033C-9801-3218

Leírás

Kivitel:

Ülőlap és háttámla vezetőképes ESD szövet kárpitból. Kényelmes és szellőző, strapabíró. Kényelmes párnázás ergonomikus háttámlával és vízszintes steppeléssel, praktikus tolófogantyúkkal. Ergonómia csomaggal: szinkron technika, beleértve a súlyszabályozást is. Végig vezetőképes kapcsolat a kárpittól az ESD kerekekig-/talpakig. Háttámla vezetőképes műanyag héjjal és tolófogantyúkkal.
Súlyszabályozás 45 – 120 kg között.

Szabvány:

Vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Work-Tec Ergo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz